曜日別特売
S-PIPET2-LTS メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 38622624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード S-PIPETシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)2
全長(mm)360(許容誤差±0.02、JISクラスB)
360(許容誤差±0.02、JISクラスB)
360(許容誤差±0.015、JISクラスB)
332(許容誤差±0.05、JISクラスB)
375(許容誤差±0.05、JISクラスB)
385(許容誤差±0.1、JISクラスB)
435(許容誤差±0.1、JISクラスA)
内容量1本注文コード38622624品番S-PIPET2-LTS
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
容量(mL)2全長(mm)360(許容誤差±0.02、JISクラスB)1目盛0.02アズワン品番61-9724-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする