K36 防錆潤滑剤 複合資材 38624975

防錆潤滑剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード38624975品番K36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低臭タイプの潤滑・防錆剤です。
有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。
揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。

法規制
高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
有機則・PRTR法:非該当
潤滑性
極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3
持続性(3kgf/cm3):260分
摩耗痕(3kg、20分):0.827mm
摩擦係数(3kg、1分):0.091
用途金型等機械部品の潤滑・防錆成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする