曜日別特売
PG-G34 幼児車用グリップ PALMY 38627644

PG-G34 幼児車用グリップ PALMY 38627644
PG-G34 幼児車用グリップ PALMY 38627644

幼児車用グリップ

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1ペア注文コード38627644品番PG-G34
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。

全長(mm)105取付穴径(Φmm)19セット内容左右1組グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38627662
2022-05-29
用途: 一番上の子の
大久鮮魚店卸売・小売業

お下がりで、使っていたのですが、グリップが壊れてしまい
まさか?グリップは売ってないだろうな~と、思っていました!
検索したところ!!ありました(^o^)
新しいグリップで、自転車にも乗れるようになりました!
ありがとうございました<(_ _*)>

対象商品 : 38627653
2022-06-27
用途: グリップ交換
その他業種

加水分解でベタベタしてたので交換。
幼児用ハンドルは径が小さいので
この値段で代替品が手に入るだけでも満足。

1が参考にしています
対象商品 : 38627644
2022-07-26
用途: 幼児車用グリップの交換

頂き物の幼児車のグリップがベタベタしていたので、交換用に購入しました。届いたときから若干べたつきがありました。長いこと使うものではないし、安かったので、まぁこんなものかと。

1が参考にしています
対象商品 : 38627644
2023-01-22
用途: ドライバーの柄

使えます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 38627644
2021-11-21
用途: 整備で

刈払機のハンドルグリップが劣化して取れたので、部品を見たらハンドル一式に高額から、パイプ径が19mmで自転車グリップが滑らずにとても評判が良く重宝で、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38627644
2022-01-27
用途: 自転車修理
cozycycle

サイズが細い子供自転車用のハンドルグリップは、意外と入手し難いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38627653
2021-05-11
用途: 子供自転車の修理
その他業種

グリップエンドの傷みが激しかったために交換した。子供用自転車の直径19㎜ハンドルバーにちょうど取り付けできました。グリップも柔らかく子供は気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 38627644
2020-10-10
用途: 幼児車の交換用に

あまり長持ちせず、直射日光に当たるところでは1年くらいでべたべたになりやすいです。でも、ソフトなグリップはほかにありませんし、価格も安いので傷んだら交換するくらいの気持ちでいたほうがよさそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする