※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
連結管 分溜用曲管
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
種別
共通摺合せ 規格19 長さ:100mm
共通摺合せ 規格15 長さ:100mm
共通摺合せ 規格19 長さ:100mm
共通摺合せ 規格15 長さ:200mm
共通摺合せ 規格19 長さ:200mm
共通摺合せ 規格15
共通摺合せ 規格19
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38627856
品番
8930CONECT100-19
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
共通摺合せ 規格19 長さ:100mm
長さ(mm)
100
角度(°)
75/105
摺合せ
両端雄形:TS19/38
アズワン品番
61-9730-10