曜日別特売
D-COL-SET カラムクロマトグラフィー器具 IWAKI(AGCテクノグラス) 38629003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラムクロマトグラフィー器具

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1個種別カラムクロマトグラフィーセット注文コード38629003品番D-COL-SET
参考基準価格(税別)¥94,610販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
セット内容
滴下ロート(D-6390FSGJ150-19):150mL、目盛付
クロマト管(D-2147COL10-19):内径10、長さ300mm
クロマト管(D-2147COL15-19):内径15、長さ300mm
有栓メスシリンダー(D-CYLW200-19):200mL、19/38
種別カラムクロマトグラフィーセットアズワン品番61-9731-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする