曜日別特売
KD-EX1 24V通電式電気毛布 ぬくぬくブランケットEX ヨシオ 38629963

24V通電式電気毛布 ぬくぬくブランケットEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38629963品番KD-EX1
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き

ケーブル長(m)
(毛布)約2
(シガレットライターソケット付)約1.5
仕様24V車専用材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4消費電力(W)弱・適温・強:約60定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする