曜日別特売
CT1-3:100A 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 38630767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT1-3:100A 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 38630767
CT1-3:100A 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 38630767

長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台測定速度(m/s)250注文コード38630767品番CT1-3:100A
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。

測定速度(m/s)250付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター質量(g)740使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力電源電圧(V)DC5~24(±10%)消費電流(mA)35出力インピーダンス(Ω)3.9使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)発信単位1cm最大負荷電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする