ライン精機
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
測定速度(m/s)
100
注文コード
38630776
品番
CT1-3:1000A
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・測定速度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
測定速度(m/s)
100
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
質量(g)
790
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結しないこと)
出力
1出力
電源電圧(V)
DC5~12(±10%)
消費電流(mA)
20
出力インピーダンス(Ω)
2
使用湿度範囲
35~85%RH(結露しないこと)
発信単位
1mm
最大負荷電流(mA)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。