用途精密機械工業、機械工業、部品
組立作業、検査工程、静電気対策工程。
サイズMTGK品番0404-23-74-48トラスコ品番383-9851材質繊維部:ナイロン、ポリエステルその他 樹脂部:ポリウレタン厚さ(mm)約0.8色-入数(双)1機能制電全長(cm)22中指長(cm)7.7材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン・ポリエステル・その他コーティング手の平コート手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)-表面漏洩抵抗値(Ω)105~6クラスISO class6~7(Fed/STDクラス5000)相当