WJ-75UB(G) ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛 38641653

ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)

(10件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード38641653品番WJ-75UB(G)
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

代表的なキャスターです

車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)120取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)軸径(Φmm)10形状自在車荷重種別中荷重車輪/緑タイプ中荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし取付高H(mm)100取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×63プレート寸法F1×F2(mm)82×82取付穴径d(mm)9.5偏心E(mm)28材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06723175
2026-03-12
用途: 運搬
福島工業建設業・工事業

スムーズな動きで快適に走るので、とても重宝しております。

2025-10-29
用途: 長年使用してきた台車のキャスター、リニューアル
運輸・通信業

長年使用してきた台車の動きが悪くなり、同じキャスターを探していたらモノタロウにあり、大変助かりました。取替えてみたら新品のような動きになり、残りの3台も近々交換予定です。

対象商品 : 06723175
2021-02-18
用途: タイヤ保管用物置移動時
その他業種

保管場所が狭いためタイヤ交換時の物置移動で使用する。移動がとても楽で扱いやすい。

対象商品 : 06723175
2019-10-04
用途: 機械搬入 搬出
株式会社河野工業建設業・工事業

台車として特に問題なく使用してます。ウレタン部が赤いのですぐに自分の会社の物だとわかりやすくていいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06723175
2019-06-26
用途: 台車のメンテナンス
株式会社井田商店製造業

使用かっては非常に良い。ウレタンの一部がすぐに欠けてしまうので強度を上げてください。

対象商品 : 06723175
2019-02-17
用途: 機械の搬入や移設時
シノハラ機設建設業・工事業

キャスターの性能はかなり高いと思います 値段も手頃な価格設定だと思います。

対象商品 : 06723175
2016-04-07
用途: ガラス台車ポニーのコマ交換に
株式会社CRYSTAL.建設業・工事業

元々はゴム製品のコマでしたが、ウレタン製品のコマに替えてみましたが耐久性もあり使用に問題もありません。色も赤なので現場でも目印になり良いと思うね―

対象商品 : 06723211
2015-01-15
用途: 水場の台車用キャスターとして使用しています

一番大きいサイズを水場用の重量台車に使用しています。以前テストを4種類ほどのウレタンキャスターでおこない、このキャスターが一番耐久性があったので(ウレタンが外れるまで)コレばかり使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする