用途計測パルス数50仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30