カスタム
CT-3000シリーズセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
449-2366
449-2340
449-2358
449-2366
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38642694
品番
TS-03SF
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
用途
鉄板などの表面温度測定用に。
測定温度(℃)
-40~+250
仕様
表面温度測定用
トラスコ品番
449-2366
材質
(プローブ部)SUS304
寸法(mm)
(プローブ部)Φ16
質量(g)
53
コード長さ(m)
約1
測定精度
±1.0℃(-40~+100℃)、±1.6℃(+100.1~+150℃)、±2.8℃(+150.1~+199.9℃)、±2.8℃(+200~+220℃)、±3.2℃(+221~+240℃)、±4.2℃(+241~+250℃)
センサー
サーミスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
注意
※防水仕様ではありません。