曜日別特売
CRIMPFOX 6 フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト 38643516

フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38643516品番CRIMPFOX 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。

断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643516
2019-07-08
用途: 自動車用試作品ハーネスの検査器用
自動車・二輪車・自転車関連業

棒端子のロング品が一回目でカシメが出来たら効率がUP。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38643516
2017-05-03
用途: PLC、インバーターの信号配線
ヤマモトテクノ

用途が少ないのに高価なので購入を迷っていました。
使って見て納得できる製品でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする