TA150XX 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 38644207

高性能ツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38644207品番TA150XX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000

2ポールモーターの使用で軽量ハイパワーを実現。
オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(CFC、HCFC)の区別がなく、使用できます。
大型機器には、3/8ホースの使用でより速い真空引きができます。

付属品高性能オイル500cc×2(TA117-1)、1/4フレアメスアダプター×5/16フレアオスアダプター仕様オイル逆流防止弁付質量(kg)14.8タイプ2ポール型電源(V)100(50/60Hz)方式(ローター)ツーステージ、(ドライブ)ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×380×160排気速度(50/60Hz)(L/min)225/270適合機器~大型冷凍機までモーター(W)400モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)油量(mL)オイル封入量/約570真空到達度12×10-3Torr(12ミクロン)ポートサイズ(吸入)1/4フレアオス、3/8フレアオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする