イチネンTASCO
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38644575
品番
TA225CA-2
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
全長(mm)
133
温度範囲(℃)
-30~110
最高使用圧力(MPa)
4.5
寸法(inch)
1/4ロウ付