曜日別特売
TA254JA-2 キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g イチネンTASCO 38646815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38646815品番TA254JA-2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。

寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ10g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする