曜日別特売
TA254JB-4 銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130 イチネンTASCO 38646876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38646876品番TA254JB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,890

冷媒回路の水分除去を目的とします。
乾燥剤モリキューラシーブス入り。

寸法(inch)1/4仕様モリキューラ50g入長さ(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする