曜日別特売
TA271CL-23 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 38648267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力計用ジョイント

(13件のレビュー)
取扱い終了
接続ねじフレア1/4"メス×G3/8"オス
内容量1個注文コード38648267品番TA271CL-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50接続ねじフレア1/4"メス×G3/8"オス耐圧(MPa)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38648163
2023-09-01
用途: 一般連成計と真空系の接続に使います。
サイエンスラボ鈴木製造業

TOYOの一般連成計とKFフランジで作る真空系との接続に変換継手として使用します。

3が参考にしています
対象商品 : 38648181
2022-06-08
用途: 水圧測定用
有限会社鶴丸機工商会

普通に使用できました。価格がもっとお安ければいいと思いました。

対象商品 : 38648233
2019-06-22
用途: エアーコンプレッサー 圧力計

鷺宮製圧力スイッチのコネクター変換になかなかこのサイズ(フレア1/4からR1/4)がないので助かりましたが、価格が少し高かった。

6が参考にしています
対象商品 : 38648145
2020-04-27
用途: 油圧機器
農・林・水産業

値段の以上の品質でした。また次回も購入させていただきます。

対象商品 : 38648172
2019-04-02
用途: 圧力計の交換
医療・福祉・介護関連業

銅パッキン付属で,取扱いが簡単、密閉性も良好です。

対象商品 : 38648145
2018-06-22
用途: 真空計の口金に取り付け
株式会社城山

外観の出来栄えが良く満足しています。エアー漏れもなくお勧め品ですね。

対象商品 : 38648233
2019-02-09
用途: 接続の変換
電気・ガス・熱供給・水道業

購入した後に気が付きましたが、アソーのフレアコネクタでも、ネジを合わせれば良かった。フレア1/4"はUNF7/16X20のように。
この値段は、高価だと思います。

対象商品 : 38648136
2016-10-15
用途: 流体実験
その他業種

送られてきたもののサイズが異なっていました。
ただその後の返品の対応が早かったので、評価は普通とさせていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする