曜日別特売
TA271CY-22 圧力計用ジョイント イチネンTASCO 38648276

圧力計用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじフレア1/4"メス×Rc1/4"メス
内容量1個注文コード38648276品番TA271CY-22
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
接続ねじフレア1/4"メス×Rc1/4"メス材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38648276
2021-06-30
用途: 真空ポンプへの負圧計取り付け
建設業・工事業

フレア⇔テーパ変換で使用。問題なく使えております。表面はピカピカではなく、それなりに擦れていましたが、機能には問題ありませんでした。もう少し値段が安いとよいかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする