TA280A パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO 38648346

パックレスバルブ(フレアナット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)1/4
内容量1個注文コード38648346品番TA280A
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする