※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38648486
品番
TA280SB-6
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/4
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120