※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
銅管用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(inch)
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648617
品番
TA280SE-9
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
寸法(inch)
1-1/8
寸法(mm)
28.58
温度(℃)
(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)
6.5
気密試験圧力(MPa)
4.3
設計圧力(MPa)
4.3