曜日別特売
TA281GA-2 逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL イチネンTASCO 38648714

逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38648714品番TA281GA-2
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする