※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38648723
品番
TA281GA-3
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/8
寸法(mm)
9.53
全長(mm)
76
最高使用圧力(MPa)
3.0(開弁圧力/0.01以下)
耐圧(MPa)
4.5
流体温度(℃)
-40~120