曜日別特売
TA282FA-5 ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO 38649283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA282FA-5 ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO 38649283
TA282FA-5 ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO 38649283

ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38649283品番TA282FA-5
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。

仕様
フレアタイプ
UL、CSA認証品
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする