TA430HD 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO 38650595

可燃性ガス検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38650595品番TA430HD
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。

検知対象ガス可燃性ガス付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする