セット内容本体、交換用センサー、UV安全めがね、収納ケース質量(g)540電源単2乾電池×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×70×180感度3g/年(最高検出感度時)表示方式検出/15段階(赤→黄→緑 各5段階)インジケーター、ブザー(消音機能付)機能オートバランス機能、ローバッテリーインジケーター、消音機能、検出感度切換(6段階)、UVブルーライト付使用環境温度(℃)(本体)5~40プローブ長(mm)400対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R12等