650040 粉末ロート TARSONS 38651568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉末ロート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
直径(Φmm)150
内容量1個注文コード38651568品番650040
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製

種別PP製 直径150mm材質PP製直径(Φmm)150最高使用温度(℃)135アズワン品番62-2933-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする