※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
ラック入マイクロチップ 960本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(960本)
容量(μL)
1000
色
青
種別
ラック入りマイクロチップ PP製 1000μL り
注文コード
38652137
品番
521103-B
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別
ラック入りマイクロチップ PP製 1000μL り
材質
容器:PP製
色
青
容量(μL)
1000
アズワン品番
62-2934-01