BRK15W ブライトホース(ペアホース) リビラック 38652643

BRK15W ブライトホース(ペアホース) リビラック 38652643
BRK15W ブライトホース(ペアホース) リビラック 38652643

ブライトホース(ペアホース)

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
38652643
品番
BRK15W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
用途
風呂追焚配管専用として使用
内径(Φmm)
13
材質
外面層・内面層/軟質PVC(耐熱グレード)、補強層/ポリエステル(撚糸)、接着層/PVC
色
(外面層)アイボリー、(補強層・接着層)白、(内面層)ライトブラウン
長さ(m)
20
使用圧力範囲(MPa)
0.3以下
外径(Φmm)
23
使用温度(℃)
-20~90
最小曲げ半径(mm)
120R
使用流体
冷温水(水道水)
注意
※追焚配管以外の用途で使用しないでください。
※禁止用途例:給油給水配管、温水暖房配管、太陽熱循環配管及び給油配管エコキュート等の循環系配管(エコキュートのタンクユニットとお風呂の循環には利用可能。タンクユニットとヒートポンプユニットの循環には利用できません。)、水道水以外の流体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38652643BRK15W58715152SPH15WBRK15W 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック 58715152追焚用ペアホース(スピードホース)リビラック1巻
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652643
2021-10-20
用途: ユニットバス設置時
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもお世話になっております。
使い勝手の良さ、品質に満足しております。

対象商品 : 38652643
2021-12-19
用途: 循環施工時
建設業・工事業

値段もリーズナブルで施工時も問題ありませんでしたが、少し素材が硬いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 22647248
2018-10-28
用途: エコキュート工事
北田電器株式会社 様(卸売・小売業)

エコキュートの風呂配管に使用しましたが取り回しもよく満足しています。急遽ホースバンドの数が足らなくなってホームセンターで探しましたが合うものがなく難儀しました。

対象商品 : 38652643
2018-12-15
用途: ガス給湯器の追い炊き配管接続
沼津ガスサービス株式会社 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

価格が安くて、品質も良い。現場のスタッフも喜んでいます。

2人が参考にしています
対象商品 : 38652643
2018-10-16
用途: 追い焚き配管に使用
建設業・工事業

エコキュートの追い焚き配管に充分使えるけどもう少し安ければなお良しかな。

対象商品 : 38652643
2017-07-14
用途: 追い炊き配管工事

ホースとしては特に問題はないけど、継手のバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品 : 38652643
2017-03-15
用途: 風呂の追い炊き用に灯油ボイラーとの接続に
個人のお客様

配管がしやすくて助かりました。しかし、自家用のみでよそ様の工事をしないものには長すぎました。5メートルくらいのがあればありがたい!

1人が参考にしています
対象商品 : 22647248
2017-02-07
用途: フロ給の追い焚き配管に使用しています。
にしだ設備株式会社 様

他社メーカーとほとんど変わらない感じです、
ペアホース10A用の部材セットがあれば便利です。
※なぜ10Aの樹脂用はあるのに、ペアホース用は無いのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

下記が10Aペア樹脂管にお使い頂ける部品セットとなります。
10A樹脂管用部品セット
https://www.monotaro.com/p/3865/2652/
※ペアホースにお使い頂けます。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする