曜日別特売
UTIC-14-100 LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業 38653221

LPガス用 燃焼機器接続ホース

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1000
ホース内径(Φmm)14.5
内容量1本注文コード38653221品番UTIC-14-100
参考基準価格(税別)¥6,325販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用ガスLPガス長さ(mm)1000ホース内径(Φmm)14.5空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじホース外径(Φmm)22.4呼び径(Φmm)14流量(kg/h)3.7
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: LPガス給湯器とガス管15Aとの接続
建設業・工事業

モンキーレンチ1本で、施工出来るので大変便利です。(尚、シールテープは別途必要です。)

1が参考にしています
2024-10-26
用途: レンジ本体交換

従来の金属製の物よりフレキシブルで作業性も良く使いやすい。
基準適合しているので安心して使用出来ると思う。

2025-03-01
用途: ガス給湯器に使用

通常の規格品したので、
全く問題ないものです安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 38653124
2024-09-11
用途: 瞬間湯沸し器交換
嶋助商店卸売・小売業

迅速な配送で、瞬間湯沸し器交換作業に間に合いました

1が参考にしています
対象商品 : 38653221
2024-02-18
用途: 車の湯沸かし取付
製造業

車の湯沸かし器のガス配管接続に利用。配管がフレキシブルに稼働してとても良かったです。

対象商品 : 38653115
2024-02-10
用途: 実家のガスコンロ交換に。
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは手に入りにくいサイズでしたが、注文翌日には届きスムーズに交換作業ができました。
価格も良いかと思います。

対象商品 : 38653142
2023-12-22
用途: ガス工事
株式会社木村熱経済研究所サービス業

LPガス用のコードがなかなか無い地域なので助かっている。

対象商品 : 38653115
2022-11-22
用途: 屋内式機器の接続に
電気・ガス・熱供給・水道業

小型湯沸器やふろ釜に使用しています。フレキ配管より曲げの最小制限がないので使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする