曜日別特売
560089-R 広口洗浄瓶 250mL 560089シリーズ TARSONS 38654858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口洗浄瓶 250mL 560089シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード38654858品番560089-R
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製

容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2937-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする