※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
39日以内出荷とは
適合
適合タンクサイズ:Φ360
適合タンクサイズ:Φ300
適合タンクサイズ:Φ330
適合タンクサイズ:Φ360
適合タンクサイズ:Φ387
適合タンクサイズ:Φ430
適合タンクサイズ:Φ470
適合タンクサイズ:Φ565
適合タンクサイズ:Φ635
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38661246
品番
KMD-36(ドウデンシャリンツキダイシャ)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
適合
適合タンクサイズ:Φ360
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
SSクロム・ゴム車(導電)
種別
タンク運搬用台車 KMD-36 台車
アズワン品番
61-0748-51
適合寸法(mm)
【タンク】Φ360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。