曜日別特売
Fx-5800P-N プログラム関数電卓 カシオ計算機 38662364

Fx-5800P-N プログラム関数電卓 カシオ計算機 38662364
Fx-5800P-N プログラム関数電卓 カシオ計算機 38662364
Fx-5800P-N プログラム関数電卓 カシオ計算機 38662364

プログラム関数電卓

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38662364品番Fx-5800P-N
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付

桁数(仮数部+指数部)10+2仕様科学定数:40トラスコ品番470-3219質量(g)150電源単4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定メモリー26~2398演算桁数(内部)15電池寿命約1年表示ドット数31×96ドットプログラムメモリ容量最大28500バイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 現場使用

技術的な計算が簡単に出来ます。
電卓の大きさも胸ポケットに丁度収まるサイズで、使い心地が良いです。

対象商品 : 38662364
2013-09-18
用途: 機械加工の現場での実務計算
光英制作所

周速とワーク・刃物径から回転求めたり 3つのうちどれか2つでも解かっていれば求めてくれる『ソルブ機能』を多用しています 
極座標変換も 材の角をとるのに丸材の径がいくつ欲しいかとか ボルトホール座標値のチェック ドリルの角度と径ごとの肩から刃先の高さを求めたりに使ってます
プログラムを組めばもっと使いやすい計算が出来ると思います、。
計算履歴をたどれるのも とてもよい
難点は、大きいのでポケットに入れ持ち歩くには大きい。
フタを外して使ってます。
変数代入の『STO』キーがSHIFT押してから呼び出しの『RCL』押さないといけないのが使いにくい ダイレクトに押せるキーを設けて欲しい もしくは4つくらいのキーをカスタマイズできるようなものに、、、。

MonotaROからの回答

重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする