※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス偏心投入ホッパー 3S TEHTシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
18日以内出荷とは
容量(L)
4
1
2
3
4
5
8
10
13
18
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38663854
品番
TEHT-27-3S
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
容量(L)
4
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ270×H218×t1.0
サイズ
【ヘルール】3S
アズワン品番
62-8609-73