HT-ST-TJ-L-33 ホッパー型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 HT-ST-TJ-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38664843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホッパー型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 HT-ST-TJ-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
容量(L)25
内容量1個注文コード38664843品番HT-ST-TJ-L-33
参考基準価格(税別)¥554,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。

容量(L)25材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)寸法(Φ×高さH)(mm)330×835表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水アズワン品番62-8610-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする