曜日別特売
SB-50 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 38664963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

(26件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)50×62.0内径(Φmm)50注文コード38664963品番SB-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション

使用流体
空気・水・油
※燃料油には使用できません。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水内径×外径(Φmm)50×62.0長さ(m)20材質軟質ポリ塩化ビニール内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.6(at20℃)トラスコ品番418-6427質量(kg)27.4クリア外径(Φmm)62呼称50破裂圧力(MPa)1.5(at20℃)連続使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38664421
2023-01-25
用途: 車のオイル交換
清水電機製造業

普通に使えますが少々固め 冬場は外ではきつい
製品仕上がりは問題ないです

対象商品 : 39435891
2021-07-08
用途: 塗装時
東和特殊産業製造業

透明で、とても頑丈で、扱いやすく、ありがたいです。

対象商品 : 38664561
2020-07-21
用途: 農機具の洗車の時、ポンプに繋ぎ使います。

思ってたより、肉厚で折れにくくしっかりしてます。良かったです。

対象商品 : 38664403
2018-04-10
用途: 農薬散布
出口梅園製造業

3Mpaをかけても大丈夫で農薬散布の手元に1,6Mだけ使っています。細いので散布ノズルの振り回しが非常に楽です。接続金具にはモノタロウさんで販売しているBIGMのネジ径7,5mmのホース接続金具がピッタリでお安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38664936
2018-04-09
用途: 特殊車両用雨水用排水ホースとして

価格は高かったのですが、野外で使用するので良いものをと思い購入少し冬場は堅かったですけれど丈夫そうなので長く持ってくれればありがたいです。

対象商品 : 38664805
2019-02-18
用途: 水を通すホースとして使用

問題なく使用出来ています。良かったので2度目の購入です。

対象商品 : 38664613
2021-03-09
用途: エアーツール使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用最高圧力1.5Mpaだが、エアー圧1.2Mpa~1.5Mpaで使用しても、某メーカーの値段の安いホースみたいに使用2日で膨らんで穴が開いたりしない。これを”耐圧”っていうのではないかと思う。

対象商品 : 38664735
2020-10-05
用途: 機械設備

手で持ち作業する箇所に使用した
ホースは固い折れ曲がり潰れは起きないが
固すぎて繊細な動きがしにくい
曲げにくい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする