CTLBD-27 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTLBD-27 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665026
CTLBD-27 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665026
CTLBD-27 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665026
CTLBD-27 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665026

吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード38665026品番CTLBD-27
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。

材質本体/SUS304寸法(mm)Φ270×H270容量(L)15表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番62-8610-97パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする