※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
容量(L)
15
4
7
10
15
20
25
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38665184
品番
EHT-CTH-27
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。
仕様
排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)
材質
本体/SUS304
寸法(mm)
Φ270×H465
容量(L)
15
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
62-8611-20
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった