曜日別特売
EHT-CTH-36 偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHT-CTH-36 偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665218
EHT-CTH-36 偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665218

偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード38665218品番EHT-CTH-36
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥174,680
販売価格(税別)
158,800

内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。

仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)材質本体/SUS304寸法(mm)Φ360×H605容量(L)35表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番62-8611-23パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする