曜日別特売
CTLF-43H ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTLF-43H ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665613
CTLF-43H ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665613

ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(L)70
内容量1個注文コード38665613品番CTLF-43H
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。

材質本体/SUS304寸法(mm)Φ430×H520容量(L)70表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番62-8611-63パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする