BP-3S-900 ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-3S-900 ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665805
BP-3S-900 ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665805
BP-3S-900 ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665805
BP-3S-900 ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 38665805

ステンレスヘルールバッフル 3S BP-3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
アズワン品番62-8611-94
内容量1個注文コード38665805品番BP-3S-900
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。

アズワン品番62-8611-94板長さ(mm)900材質SUS304表面処理バフ研磨(コーティング可)板幅(mm)50

商品説明動画

違いが一目でわかる!ヘルールバッフルの効果とは?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする