曜日別特売
250 スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) 38668183

250 スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) 38668183
250 スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) 38668183

スパイラルエルボ 90°

(10件のレビュー)
取扱い終了
呼び径250
内容量1個注文コード38668183品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,970
材質亜鉛めっき鋼板呼び径250寸法S(mm)(差込長さ)80仕様90°ベンド管タイプセクションベンド寸法H(mm)250厚さt(mm)0.6寸法R1.0D寸法D'(mm)Φ248

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3866818325051957694250250 スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所) 51957694スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51957694
2022-08-06
用途: 排気ダクト
建設業・工事業

250πでの商品に対して曲げ加工品があればよかった。

対象商品 : 51957676
2021-12-17
用途: 配管

本職ではないのですが、お客様に頼まれて工事しました。こんな部品までネットで注文できるなんて便利ですね。

対象商品 : 35595016
2020-07-26
用途: 乾燥機の煙突工事
建設業・工事業

寸法は問題なし取り付けが簡単でした。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 35595016
2016-06-22
用途: 籾殻くんたん機のパーツ
建設業・工事業

具合は良いですよ、ダクトとの隙間がほとんど無いので籾酢液が取りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35595016
2016-11-09
用途: 排気管の加工

注文から納期までが早くて助かります 品質もいいですね

2015-07-22
用途: 排気ダクト増設等
三幸 株式会社サービス業

価格的には特に割安感はありませんが、納期が速いので非常に助かります。
それと角ダクトやダクトBOXへの接続に使用するTカラーも取り扱って頂けるとありがたいのですが。

対象商品 : 35595016
2014-12-09
用途: ロケットストーブ

0.5mmの厚さが使いやすい

対象商品 : 35595016
2018-01-26
用途: 籾殻吸塵機の接続
農・林・水産業

籾殻吸塵機の中間接続として購入。
吸塵機の接続穴にぴたりと合ってガタも無く満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする