※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
静電サンダル踵有 625シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
グレー
白
サイズ(cm)
24
29
30
22.5
23.5
24.5
26.5
アズワン品番
61-0076-11
61-0076-19
61-0076-20
61-0076-22
61-0076-24
61-0076-26
61-0076-30
61-0076-33
61-0076-34
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38674485
品番
625-31001W240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
快適性に優れた短靴タイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル
色
グレー
サイズ(cm)
24
機能
静電
アズワン品番
61-0076-11