ガードナー
静電サンダル踵有 625シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレー
グレー
白
サイズ(cm)
26.5
29
30
22.5
23.5
24.5
26.5
アズワン品番
61-0076-30
61-0076-19
61-0076-20
61-0076-22
61-0076-24
61-0076-26
61-0076-30
61-0076-33
61-0076-34
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38674677
品番
625-31007R265
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
快適性に優れた短靴タイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル
色
グレー
サイズ(cm)
26.5
機能
静電
アズワン品番
61-0076-30