AL2SP200N AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション 38684886

AL2SP アルミ2スポークハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)24
タイプ握り用メネジなし
内容量1個注文コード38684886品番AL2SP200N
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,963
販売価格(税別)
8,148

握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

寸法B(mm)45寸法C(mm)42寸法D(mm)24寸法E(mm)21.5寸法F(mm)18(H8)寸法G(mm)-種類ツインスポーク質量(g)1020タイプ握り用メネジなし寸法A(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする