イマオコーポレーション
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
28
16
17
18
20
24
28
タイプ
握り用メネジなし
握り用メネジなし
握り用メネジあり
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684895
品番
AL2SP250N
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,511
販売価格(税別)
¥
13,192
バスケットに入れる
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
22(H8)
寸法G(mm)
-
種類
ツインスポーク
質量(g)
1700
タイプ
握り用メネジなし
寸法A(Φmm)
250