イマオコーポレーション
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
17
16
17
18
20
24
28
タイプ
握り用メネジあり
握り用メネジなし
握り用メネジあり
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684913
品番
AL2SP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
10(H8)
寸法G(mm)
M6×1
種類
ツインスポーク
質量(g)
250
タイプ
握り用メネジあり
寸法A(Φmm)
100