イマオコーポレーション
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
20
16
17
18
20
24
28
タイプ
握り用メネジあり
握り用メネジなし
握り用メネジあり
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38684931
品番
AL2SP160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
21.5
寸法F(mm)
14(H8)
寸法G(mm)
M10×1.5
種類
ツインスポーク
質量(g)
600
タイプ
握り用メネジあり
寸法A(Φmm)
160