AL2SP250 AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション 38684956

AL2SP アルミ2スポークハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)28
タイプ握り用メネジあり
内容量1個注文コード38684956品番AL2SP250
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,831
販売価格(税別)
13,483

握りは別売品です。別途ご注文ください。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

寸法B(mm)50寸法C(mm)48寸法D(mm)28寸法E(mm)23寸法F(mm)22(H8)寸法G(mm)M10×1.5種類ツインスポーク質量(g)1700タイプ握り用メネジあり寸法A(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする